Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Läufer Blattwender 77311 Gr.3 grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Läufer Blattwender 77311 Gr.3 grün
Läufer Blattwender 77311 Gr.3 grün
Läufer Blattwender 77311 Gr.3 grün
Artikel-Nr.:
     1955B-2019341031
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     77311
EAN/GTIN:
     4006677693046
Suchbegriffe:
Blattwender
Gummifinger
Gummizählfinger
blattwender läufer
Läufer Blattwender 77311 Gr.3 grün Über Jahrzehnte bewährt. Ideal zum Zählen von Geldscheinen und Blättern in Dokumenten. Lästiges Anfeuchten der Fingerkuppen entfällt. Beugt Hautreizungen durch Austrocknen der Haut vor. Thermoplastisch. Besonders geeignet für Latex-Allergiker.
Weitere Informationen:
eClassID:
24220123
HerstellerNr:
77311
Werksnummer:
9199118685
Länge netto mm:
23,00
Breite netto mm:
24,00
Höhe netto mm:
27,00
Gewicht netto Kg:
0,001000
Gewicht brutto Kg:
0,001000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Größe: 3
Produktart:
Blatder
Ausfuehrung:
Farbe: grün
Weitere Suchbegriffe: blattwender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,77*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.