Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AQUARIUS Seifenspender 7134 1l weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AQUARIUS Seifenspender 7134 1l weiß
AQUARIUS Seifenspender 7134 1l weiß
AQUARIUS Seifenspender 7134 1l weiß
Artikel-Nr.:
     1955B-2019341233
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     7134
EAN/GTIN:
     5027375047824
Suchbegriffe:
Bodylotion
Hautlotion
Hautpflegelotion
Körperlotion
Aquarius Seifenspender 7134 1l weiß Innovativ und elegant · gepaart mit außergewöhnlicher Leistung entscheiden Sie sich für die Aquarius™ Spender. Teil einer Reihe von zusammengehörenden Waschraumprodukten · die perfekt mit unseren Kleenex® Hautpflegeprodukten harmonieren. Der Aquarius™ Spender für Handlotion ist hygienisch und einfach zu reinigen. Ein hygienischer und einfach zu reinigender Spender. Er liefert genau die richtige Menge an benötigtem Produkt · wodurch der Verbrauch reduziert und Verschwendung minimiert wird. Dieser Spender hat ein glattes · glänzendes · versiegeltes Design ohne Schmutzfallen und ermöglicht so eine einfache Reinigung. Der schnell und einfach aufzufüllende Spender in modernem Design mit farbcodierter Taste und gedruckter Anleitung ist das perfekte Produkt für jede Waschraumumgebung.
Weitere Informationen:
eClassID:
29120101
HerstellerNr:
7134
Werksnummer:
9199119853
Länge netto mm:
261,00
Breite netto mm:
132,00
Höhe netto mm:
124,00
Gewicht netto Kg:
0,526000
Gewicht brutto Kg:
0,526000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Groesse:
Fassungsvermögen des Behältnisses: 1 l
Produktart:
Körperlotionspender
Ausfuehrung:
Material: Kunststoff
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 10,04*
€ 14,41*
2 Tage
3
1
€ 5,95*
ab € 10,51*
€ 14,67*
4 Tage
3
1
€ 5,45*
ab € 18,75*
€ 25,26*
2 Tage
2
1
€ 5,59*
ab € 18,95*
€ 25,60*
Lager 1955
3
1
€ 5,99*
ab € 18,32*
€ 25,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.