Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe 26 x 44 x4 DIN 126 Stahl 100 HV gestanzt


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Unterlegscheibe 26 x 44 x4 DIN 126 Stahl 100 HV gestanzt
Unterlegscheibe 26 x 44 x4 DIN 126 Stahl 100 HV gestanzt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019341902
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     001260000260000
EAN/GTIN:
     4043952051337
Suchbegriffe:
DIN 126
DIN 126 Scheibe
DIN 126 Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7091
Unterlegscheibe DIN 126 26x 44x4 Stahl 100 HV gestanzt 100 Stück DIN 126 Stahl 100 HV Scheiben · gestanzt - Abmessung: 26 x 44 x4 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 26mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00126.000· Normart: DIN 126· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
001260000260000
Werksnummer:
8000154686
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,024000
Gewicht brutto Kg:
0,024000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
26 x 44 x4
Norm:
DIN 126
Produktart:
Unterlegscheibe
Ausfuehrung:
Stahl 100 HV gestanzt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1800
100
€ 4,90*
ab € 0,1145*
€ 0,1575*
5 Tage
2000
100
€ 4,30*
ab € 0,1098*
€ 0,1595*
2 Tage
1820
100
€ 5,59*
ab € 0,1233*
€ 0,1673*
Lager 1955
2600
100
€ 5,99*
ab € 0,1198*
€ 0,1675*
2 Tage
2340
100
€ 5,49*
ab € 0,1244*
€ 0,1798*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,1675*
€ 0,19933
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,1616*
€ 0,1923
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1528*
€ 0,18183
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1478*
€ 0,17588
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,1418*
€ 0,16874
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,1198*
€ 0,14256
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1198* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 16,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.