Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube M 2 x 16 DIN 85/ISO 1580 Schlitz A 4


Menge:  Box  
Produktinformationen
Flachkopfschraube M 2 x 16 DIN 85/ISO 1580 Schlitz A 4
Flachkopfschraube M 2 x 16 DIN 85/ISO 1580 Schlitz A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019341924
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     000859400020016
EAN/GTIN:
     4043952700433
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
Flachkopfschraube DIN 85/ISO 1580 Schlitz M2x 16 A 4 1000 Stück DIN 85 A 4 Flachkopfschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 2 x 16 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00085.940· Normart: DIN 85
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
000859400020016
Werksnummer:
8000153023
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 2 x 16
Norm:
DIN 85/ISO 1580 Schlitz
Produktart:
Flachkopfschraube
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0093*
€ 0,01179*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Box
€ 4,30*
ab € 6,28*
€ 9,51*
Lager 1955
nicht lagernd
1
pro Box
€ 5,99*
ab € 6,84*
€ 10,20*
4 Tage
nicht lagernd
1
pro Box
€ 5,45*
ab € 10,96*
€ 15,24*
3 Tage
nicht lagernd
8
pro Box
Frei Haus
ab € 8,82*
€ 15,38*
Menge:  Box  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 10,20*
€ 12,138
pro Box
ab 2 Boxen
€ 9,91*
€ 11,7929
pro Box
ab 5 Boxen
€ 9,63*
€ 11,4597
pro Box
ab 50 Boxen
€ 7,95*
€ 9,4605
pro Box
ab 100 Boxen
€ 7,73*
€ 9,1987
pro Box
ab 500 Boxen
€ 7,13*
€ 8,4847
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 6,98*
€ 8,3062
pro Box
ab 100000 Boxen
€ 6,84*
€ 8,1396
pro Box
1 Box enthält 1.000 Stück (ab € 0,00684* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.