Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderstift 0,8 m6 x 10 DIN 7 A 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderstift 0,8 m6 x 10 DIN 7 A 1
Zylinderstift 0,8 m6 x 10 DIN 7 A 1
Artikel-Nr.:
     1955B-2019342426
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     79100008010
EAN/GTIN:
     4043952006870
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338
Zylinderstift DIN 7 0,8 m6x 10 A 1 500 Stück DIN 7 A 1 m6 Zylinderstifte · Toleranzfeld m6 - Abmessung: 0,8 m6 x 10 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00007.910
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
79100008010
Werksnummer:
8000151272
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
0,8 m6 x 10
Norm:
DIN 7
Produktart:
Zylinderstift
Ausfuehrung:
A 1
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2300
500
€ 4,30*
ab € 0,0189*
€ 0,0276*
3 Tage
2700
500
€ 4,95*
ab € 0,0206*
€ 0,0284*
2 Tage
2100
500
€ 5,59*
ab € 0,0211*
€ 0,0289*
Lager 1955
3000
500
€ 5,99*
ab € 0,0206*
€ 0,0293*
17 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0245*
€ 0,0337*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0293*
€ 0,03487
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0283*
€ 0,03368
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0268*
€ 0,03189
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0258*
€ 0,0307
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0247*
€ 0,02939
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0206*
€ 0,02451
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 14,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.