Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Splinte 10 x 71 DIN 94/ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Splinte 10 x 71 DIN 94/ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt
Splinte 10 x 71 DIN 94/ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019342429
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     000940100100071
EAN/GTIN:
     4043952028780
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Splinte DIN 94/ISO 1234 10x 71 Stahl galv.verz. 100 Stück DIN 94 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 10 x 71 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 10mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00094.010· Länge: 71mm· Oberfläche: galvanisch verzinkt· Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
000940100100071
Werksnummer:
8000153340
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,055000
Gewicht brutto Kg:
0,055000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
10 x 71
Norm:
DIN 94/ISO 1234
Produktart:
Splinte
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3100
100
€ 4,30*
ab € 0,1615*
€ 0,231*
6 Tage
3200
100
€ 4,90*
ab € 0,1725*
€ 0,2325*
2 Tage
2240
100
€ 5,59*
ab € 0,1791*
€ 0,2391*
Lager 1955
3200
100
€ 5,99*
ab € 0,1741*
€ 0,2392*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,2164*
€ 0,2864*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,2392*
€ 0,28465
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,2266*
€ 0,26965
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,2141*
€ 0,25478
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,2041*
€ 0,24288
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,1941*
€ 0,23098
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,1741*
€ 0,20718
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1741* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 23,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.