Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderstift 1 m6 x 12 DIN 7 A 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderstift 1 m6 x 12 DIN 7 A 1
Zylinderstift 1 m6 x 12 DIN 7 A 1
Artikel-Nr.:
     1955B-2019342513
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     79100010012
EAN/GTIN:
     4043952006948
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338
Zylinderstift DIN 7 1 m6x 12 A 1 500 Stück DIN 7 A 1 m6 Zylinderstifte · Toleranzfeld m6 - Abmessung: 1 m6 x 12 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00007.910
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
79100010012
Werksnummer:
8000151279
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
1 m6 x 12
Norm:
DIN 7
Produktart:
Zylinderstift
Ausfuehrung:
A 1
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4500
500
€ 4,30*
ab € 0,02*
€ 0,0292*
4 Tage
5850
500
€ 5,49*
ab € 0,0218*
€ 0,0302*
1 Tag
4550
500
€ 5,59*
ab € 0,0224*
€ 0,0308*
Lager 1955
6500
500
€ 5,99*
ab € 0,0218*
€ 0,0312*
5 Tage
4500
500
€ 4,90*
ab € 0,0253*
€ 0,0351*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0312*
€ 0,03713
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0299*
€ 0,03558
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0284*
€ 0,0338
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0271*
€ 0,03225
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0263*
€ 0,0313
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0218*
€ 0,02594
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 15,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.