Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 4 x 10 DIN 84/ISO 1207 Schlitz A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 4 x 10 DIN 84/ISO 1207 Schlitz A 2
Zylinderschraube M 4 x 10 DIN 84/ISO 1207 Schlitz A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019342522
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     000849200040010
EAN/GTIN:
     4043952019481
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Zylinderschraube DIN 84/ISO 1207 Schlitz M4x 10 A 2 1000 Stück DIN 84 A 2 Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 10 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00084.920
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
000849200040010
Werksnummer:
8000152396
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 4 x 10
Norm:
DIN 84/ISO 1207 Schlitz
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10000
1000
€ 4,90*
ab € 0,0128*
€ 0,0178*
4 Tage
11500
1000
€ 4,30*
ab € 0,0143*
€ 0,0209*
1 Tag
7000
1000
€ 5,59*
ab € 0,0161*
€ 0,0221*
Lager 1955
10000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0157*
€ 0,0225*
16 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0186*
€ 0,0257*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0225*
€ 0,02678
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0213*
€ 0,02535
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0207*
€ 0,02463
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0204*
€ 0,02428
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0192*
€ 0,02285
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0157*
€ 0,01868
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 22,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.