Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 1,6 x 3 DIN 84/ISO 1207 Schlitz A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 1,6 x 3 DIN 84/ISO 1207 Schlitz A 2
Zylinderschraube M 1,6 x 3 DIN 84/ISO 1207 Schlitz A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019342854
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     000849200016003
EAN/GTIN:
     4043952754801
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Zylinderschraube DIN 84/ISO 1207 Schlitz M1,6x 3 A 2 2000 Stück DIN 84 A 2 Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 1,6 x 3 VE=S (2000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00084.920
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
000849200016003
Werksnummer:
8000152345
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 1,6 x 3
Norm:
DIN 84/ISO 1207 Schlitz
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
18000
2000
€ 4,30*
ab € 0,0207*
€ 0,0288*
1 Tag
18200
2000
€ 5,59*
ab € 0,0233*
€ 0,0302*
Lager 1955
26000
2000
€ 5,99*
ab € 0,0227*
€ 0,0306*
5 Tage
18000
2000
€ 4,90*
ab € 0,0254*
€ 0,0329*
16 Tage
nicht lagernd
2000
Frei Haus
ab € 0,027*
€ 0,0348*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0306*
€ 0,03641
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0289*
€ 0,03439
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0269*
€ 0,03201
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,026*
€ 0,03094
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,0255*
€ 0,03035
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,0227*
€ 0,02701
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 61,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.