Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderstift 2 m6 x 14 DIN 7 A 1


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Zylinderstift 2 m6 x 14 DIN 7 A 1
Zylinderstift 2 m6 x 14 DIN 7 A 1
Artikel-Nr.:
     1955B-2019342969
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     79100020014
EAN/GTIN:
     4043952007129
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338
Zylinderstift DIN 7 2 m6x 14 A 1 500 Stück DIN 7 A 1 m6 Zylinderstifte · Toleranzfeld m6 - Abmessung: 2 m6 x 14 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00007.910
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
79100020014
Werksnummer:
8000151297
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
2 m6 x 14
Norm:
DIN 7
Produktart:
Zylinderstift
Ausfuehrung:
A 1
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3500
500
€ 4,30*
ab € 0,022*
€ 0,0321*
1 Tag
2450
500
€ 5,59*
ab € 0,0232*
€ 0,0324*
Lager 1955
3500
500
€ 5,99*
ab € 0,0225*
€ 0,0327*
4 Tage
3150
500
€ 5,49*
ab € 0,0242*
€ 0,0332*
5 Tage
6000
500
€ 4,90*
ab € 0,0255*
€ 0,035*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,0327*
€ 0,03891
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0313*
€ 0,03725
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0296*
€ 0,03522
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0283*
€ 0,03368
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0273*
€ 0,03249
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0225*
€ 0,02678
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0225* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 16,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.