Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte 8 x 80 DIN 94/ISO 1234 A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Splinte 8 x 80 DIN 94/ISO 1234 A 2
Splinte 8 x 80 DIN 94/ISO 1234 A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019343080
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     000943000080080
EAN/GTIN:
     4043952029831
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Splinte DIN 94/ISO 1234 8x 80 A 2 100 Stück DIN 94 A 2 Splinte - Abmessung: 8 x 80 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 8mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00094.300· Länge: 80mm· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
000943000080080
Werksnummer:
8000153440
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,036400
Gewicht brutto Kg:
0,036400
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
8 x 80
Norm:
DIN 94/ISO 1234
Produktart:
Splinte
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
500
100
€ 4,30*
ab € 0,3467*
€ 0,4777*
6 Tage
500
100
€ 4,90*
ab € 0,3725*
€ 0,4825*
3 Tage
630
100
€ 4,95*
ab € 0,3794*
€ 0,4994*
2 Tage
490
100
€ 5,59*
ab € 0,3858*
€ 0,5058*
Lager 1955
700
100
€ 5,99*
ab € 0,3789*
€ 0,5101*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5101*
€ 0,60702
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4845*
€ 0,57656
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4489*
€ 0,53419
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4289*
€ 0,51039
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3789*
€ 0,45089
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 51,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.