Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring B 3,5 DIN 127 Federstahl galvanisch verzinkt


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Federring B 3,5 DIN 127 Federstahl galvanisch verzinkt
Federring B 3,5 DIN 127 Federstahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019343115
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     001270120035000
EAN/GTIN:
     4043952053119
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
Federring ohne Norm
Federring DIN 127 B 3,5 Federstahl galv.verz. 1000 Stück ~DIN 127 Federstahl Form B galvanisch verzinkt Federringe · glatt - Abmessung: B 3,5 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 3,5mm· Form: Form B· Gruppencode: 00127.012· Normart: DIN 127· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
001270120035000
Werksnummer:
8000154854
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
B 3,5
Norm:
DIN 127
Produktart:
Federring
Ausfuehrung:
Federstahl galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,90*
ab € 0,00143*
€ 0,00212*
23 Tage
nicht lagernd
1000
€ 5,49*
ab € 0,00184*
€ 0,00268*
3 Tage
8000
1000
€ 4,30*
ab € 0,00183*
€ 0,00297*
Lager 1955
nicht lagernd
1000
€ 5,99*
ab € 0,00234*
€ 0,0037*
20 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,00264*
€ 0,00384*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Boxen
€ 0,0037*
€ 0,0044
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,00355*
€ 0,00422
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0034*
€ 0,00405
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,00318*
€ 0,00378
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,00303*
€ 0,00361
pro Box
ab 50000 Boxen
€ 0,00289*
€ 0,00344
pro Box
ab 100000 Boxen
€ 0,00279*
€ 0,00332
pro Box
ab 15000000 Boxen
€ 0,00234*
€ 0,00278
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,00234* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 3,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.