Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte 2 x 12 DIN 94/ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Splinte 2 x 12 DIN 94/ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt
Splinte 2 x 12 DIN 94/ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019343133
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     000940100020012
EAN/GTIN:
     4043952027660
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Splinte DIN 94/ISO 1234 2x 12 Stahl galv.verz. 1000 Stück DIN 94 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 2 x 12 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 2mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00094.010· Länge: 12mm· Oberfläche: galvanisch verzinkt· Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
000940100020012
Werksnummer:
8000153227
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
2 x 12
Norm:
DIN 94/ISO 1234
Produktart:
Splinte
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9900
1000
€ 5,49*
ab € 0,00255*
€ 0,00371*
4 Tage
11000
1000
€ 4,30*
ab € 0,00358*
€ 0,00543*
2 Tage
7700
1000
€ 5,59*
ab € 0,00395*
€ 0,00571*
6 Tage
11000
1000
€ 4,90*
ab € 0,00436*
€ 0,00627*
Lager 1955
11000
1000
€ 5,99*
ab € 0,00427*
€ 0,00655*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Boxen
€ 0,00655*
€ 0,00779
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,00626*
€ 0,00745
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,00579*
€ 0,00689
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,00563*
€ 0,0067
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,00547*
€ 0,00651
pro Box
ab 50000 Boxen
€ 0,00513*
€ 0,0061
pro Box
ab 7500000 Boxen
€ 0,00427*
€ 0,00508
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,00427* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 6,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.