Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte 2 x 20 DIN 94/ISO 1234 A 2


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Splinte 2 x 20 DIN 94/ISO 1234 A 2
Splinte 2 x 20 DIN 94/ISO 1234 A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019343276
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     000943000020020
EAN/GTIN:
     4043952029220
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Splinte DIN 94/ISO 1234 2x 20 A 2 1000 Stück DIN 94 A 2 Splinte - Abmessung: 2 x 20 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 2mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00094.300· Länge: 20mm· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
000943000020020
Werksnummer:
8000153384
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
2 x 20
Norm:
DIN 94/ISO 1234
Produktart:
Splinte
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6300
1000
€ 5,49*
ab € 0,00694*
€ 0,00977*
4 Tage
7000
1000
€ 4,30*
ab € 0,00743*
€ 0,01097*
2 Tage
4900
1000
€ 5,59*
ab € 0,00822*
€ 0,01154*
Lager 1955
7000
1000
€ 5,99*
ab € 0,00804*
€ 0,01183*
20 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,00952*
€ 0,01336*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Boxen
€ 0,01183*
€ 0,01408
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,01141*
€ 0,01358
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0105*
€ 0,0125
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,01026*
€ 0,01221
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,00975*
€ 0,0116
pro Box
ab 3000000 Boxen
€ 0,00804*
€ 0,00957
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,00804* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 11,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.