Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring B 5 DIN 127 Federstahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federring B 5 DIN 127 Federstahl galvanisch verzinkt
Federring B 5 DIN 127 Federstahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019343301
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     001270120050000
EAN/GTIN:
     4043952053133
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
DIN 432
Federring DIN 127 B 5 Federstahl galv.verz. 1000 Stück ~DIN 127 Federstahl Form B galvanisch verzinkt Federringe · glatt - Abmessung: B 5 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 5mm· Form: Form B· Gruppencode: 00127.012· Normart: DIN 127· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
001270120050000
Werksnummer:
8000154856
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
B 5
Norm:
DIN 127
Produktart:
Federring
Ausfuehrung:
Federstahl galvanisch verzinkt
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
19000
1000
€ 4,30*
ab € 0,00285*
€ 0,00456*
1 Tag
19600
1000
€ 5,59*
ab € 0,00317*
€ 0,00487*
11 Tage
unbekannt
1000
€ 6,99*
ab € 0,00317*
€ 0,00503*
Lager 1955
28000
1000
€ 5,99*
ab € 0,00317*
€ 0,00541*
20 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,00377*
€ 0,00581*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00541*
€ 0,00644
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,00519*
€ 0,00618
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00447*
€ 0,00532
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00429*
€ 0,00511
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00392*
€ 0,00466
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0037*
€ 0,0044
pro Stück
ab 10000000 Stück
€ 0,00317*
€ 0,00377
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 5,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.