Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 4 x 60 DIN 84/ISO 1207 Schlitz A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 4 x 60 DIN 84/ISO 1207 Schlitz A 4
Zylinderschraube M 4 x 60 DIN 84/ISO 1207 Schlitz A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019343471
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     000849409040060
EAN/GTIN:
     4043952022061
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Zylinderschraube DIN 84/ISO 1207 Schlitz M4x 60 A 4 100 Stück DIN 84 A 4 Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 60 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00084.940
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
000849409040060
Werksnummer:
8000152683
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 4 x 60
Norm:
DIN 84/ISO 1207 Schlitz
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2600
100
€ 4,90*
ab € 0,0891*
€ 0,1237*
4 Tage
2600
100
€ 4,30*
ab € 0,0859*
€ 0,1264*
1 Tag
2590
100
€ 5,59*
ab € 0,0958*
€ 0,1327*
10 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0867*
€ 0,134*
Lager 1955
3700
100
€ 5,99*
ab € 0,0937*
€ 0,1342*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1342*
€ 0,1597
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,129*
€ 0,15351
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1228*
€ 0,14613
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,118*
€ 0,14042
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1137*
€ 0,1353
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0937*
€ 0,1115
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 13,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.