Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring B 7 DIN 127 Federstahl galvanisch verzinkt


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Federring B 7 DIN 127 Federstahl galvanisch verzinkt
Federring B 7 DIN 127 Federstahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019343523
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     001270120070000
EAN/GTIN:
     4043952053157
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
Federring ohne Norm
Federring DIN 127 B 7 Federstahl galv.verz. 1000 Stück ~DIN 127 Federstahl Form B galvanisch verzinkt Federringe · glatt - Abmessung: B 7 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 7mm· Form: Form B· Gruppencode: 00127.012· Normart: DIN 127· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
001270120070000
Werksnummer:
8000154858
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
B 7
Norm:
DIN 127
Produktart:
Federring
Ausfuehrung:
Federstahl galvanisch verzinkt
Weitere Suchbegriffe: din 127 b, federring ohne norm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
1000
€ 5,49*
ab € 0,0083*
€ 0,01204*
5 Tage
11000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0085*
€ 0,01245*
Lager 1955
nicht lagernd
1000
€ 5,99*
ab € 0,00905*
€ 0,01301*
18 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0116*
€ 0,0158*
12 Tage
unbekannt
1000
€ 4,90*
ab € 0,0128*
€ 0,0173*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Boxen
€ 0,01301*
€ 0,01548
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,01245*
€ 0,01482
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0116*
€ 0,0138
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,01133*
€ 0,01348
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,01092*
€ 0,01299
pro Box
ab 3000000 Boxen
€ 0,00905*
€ 0,01077
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,00905* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 13,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.