Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring B 10 DIN 127 Federstahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federring B 10 DIN 127 Federstahl galvanisch verzinkt
Federring B 10 DIN 127 Federstahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019343750
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     001270120100000
EAN/GTIN:
     4043952053171
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
DIN 432
Federring DIN 127 B 10 Federstahl galv.verz. 1000 Stück ~DIN 127 Federstahl Form B galvanisch verzinkt Federringe · glatt - Abmessung: B 10 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 10mm· Form: Form B· Gruppencode: 00127.012· Normart: DIN 127· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
001270120100000
Werksnummer:
8000154860
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
B 10
Norm:
DIN 127
Produktart:
Federring
Ausfuehrung:
Federstahl galvanisch verzinkt
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
16000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0105*
€ 0,0154*
1 Tag
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0103*
€ 0,0157*
1 Tag
15400
1000
€ 5,59*
ab € 0,0116*
€ 0,0162*
Lager 1955
22000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0114*
€ 0,0165*
4 Tage
22000
1000
€ 7,99*
ab € 0,0122*
€ 0,017*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0165*
€ 0,01964
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0155*
€ 0,01845
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0148*
€ 0,01761
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0142*
€ 0,0169
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0114*
€ 0,01357
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 16,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.