Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte 13 x 200 DIN 94/ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Splinte 13 x 200 DIN 94/ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt
Splinte 13 x 200 DIN 94/ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019343768
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     000940100130200
EAN/GTIN:
     4043952028971
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Splinte DIN 94/ISO 1234 13x 200 Stahl galv.verz. 25 Stück DIN 94 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 13 x 200 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 13mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00094.010· Länge: 200mm· Oberfläche: galvanisch verzinkt· Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
000940100130200
Werksnummer:
8000153359
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,213000
Gewicht brutto Kg:
0,213000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
13 x 200
Norm:
DIN 94/ISO 1234
Produktart:
Splinte
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
25
25
€ 4,30*
ab € 0,7979*
€ 1,1265*
5 Tage
25
25
€ 4,90*
ab € 0,8475*
€ 1,1375*
1 Tag
nicht lagernd
25
€ 5,59*
ab € 0,8883*
€ 1,1783*
1 Tag
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,8357*
€ 1,1871*
Lager 1955
25
25
€ 5,99*
ab € 0,8725*
€ 1,1882*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,1882*
€ 1,41396
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1553*
€ 1,37481
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,0725*
€ 1,27628
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,0425*
€ 1,24058
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9925*
€ 1,18108
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,8725*
€ 1,03828
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 29,705* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.