Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderstift 5 m6 x 30 DIN 7 Stahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zylinderstift 5 m6 x 30 DIN 7 Stahl
Zylinderstift 5 m6 x 30 DIN 7 Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019344256
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     70000050030
EAN/GTIN:
     4043952005002
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338
Zylinderstift DIN 7 5 m6x 30 Stahl 500 Stück DIN 7 Stahl m6 Zylinderstifte · Toleranzfeld m6 - Abmessung: 5 m6 x 30 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00007.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
70000050030
Werksnummer:
8000151103
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
5 m6 x 30
Norm:
DIN 7
Produktart:
Zylinderstift
Ausfuehrung:
Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,05724* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,65*
€ 47,1835
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,37*
€ 45,6603
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,64*
€ 42,4116
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,02*
€ 41,6738
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,24*
€ 40,7456
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,62*
€ 34,0578
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.