Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte 6,3 x 40 DIN 94/ISO 1234 A 2


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Splinte 6,3 x 40 DIN 94/ISO 1234 A 2
Splinte 6,3 x 40 DIN 94/ISO 1234 A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019344280
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     000943000063040
EAN/GTIN:
     4043952029695
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Splinte DIN 94/ISO 1234 6,3x 40 A 2 250 Stück DIN 94 A 2 Splinte - Abmessung: 6,3 x 40 VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 6,3mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00094.300· Länge: 40mm· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
000943000063040
Werksnummer:
8000153427
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010800
Gewicht brutto Kg:
0,010800
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
6,3 x 40
Norm:
DIN 94/ISO 1234
Produktart:
Splinte
Ausfuehrung:
A 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1089*
  
Preis gilt ab 750.000 Boxen
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1089* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Boxen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Boxen
€ 0,1463*
€ 0,1741
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1436*
€ 0,17088
pro Box
ab 1250 Boxen
€ 0,1319*
€ 0,15696
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,1299*
€ 0,15458
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,1249*
€ 0,14863
pro Box
ab 750000 Boxen
€ 0,1089*
€ 0,12959
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.