Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderstift 10 m6 x 12 DIN 7 A 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderstift 10 m6 x 12 DIN 7 A 1
Zylinderstift 10 m6 x 12 DIN 7 A 1
Artikel-Nr.:
     1955B-2019344671
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     79100100012
EAN/GTIN:
     4043952008157
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338
Zylinderstift DIN 7 10 m6x 12 A 1 100 Stück DIN 7 A 1 m6 Zylinderstifte · Toleranzfeld m6 - Abmessung: 10 m6 x 12 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00007.910
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
79100100012
Werksnummer:
8000151401
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
10 m6 x 12
Norm:
DIN 7
Produktart:
Zylinderstift
Ausfuehrung:
A 1
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
400
100
€ 4,90*
ab € 0,102*
€ 0,142*
5 Tage
400
100
€ 4,30*
ab € 0,0974*
€ 0,1441*
2 Tage
420
100
€ 5,59*
ab € 0,1094*
€ 0,1514*
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0989*
€ 0,1525*
Lager 1955
600
100
€ 5,99*
ab € 0,1074*
€ 0,1537*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1537*
€ 0,1829
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,147*
€ 0,17493
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1394*
€ 0,16589
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1334*
€ 0,15875
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1294*
€ 0,15399
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1074*
€ 0,12781
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 15,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.