Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderstift 10 m6 x 16 DIN 7 A 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderstift 10 m6 x 16 DIN 7 A 1
Zylinderstift 10 m6 x 16 DIN 7 A 1
Artikel-Nr.:
     1955B-2019344719
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     79100100016
EAN/GTIN:
     4043952008171
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338
Zylinderstift DIN 7 10 m6x 16 A 1 100 Stück DIN 7 A 1 m6 Zylinderstifte · Toleranzfeld m6 - Abmessung: 10 m6 x 16 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00007.910
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
79100100016
Werksnummer:
8000151403
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010700
Gewicht brutto Kg:
0,010700
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
10 m6 x 16
Norm:
DIN 7
Produktart:
Zylinderstift
Ausfuehrung:
A 1
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1000
100
€ 4,30*
ab € 0,1813*
€ 0,252*
7 Tage
1000
100
€ 4,90*
ab € 0,1975*
€ 0,2575*
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1839*
€ 0,2632*
Lager 1955
1500
100
€ 5,99*
ab € 0,1978*
€ 0,2636*
7 Tage
1500
100
€ 7,99*
ab € 0,21*
€ 0,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2636*
€ 0,31368
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2607*
€ 0,31023
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2378*
€ 0,28298
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2278*
€ 0,27108
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1978*
€ 0,23538
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 26,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.