Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte 4 x 63 DIN 94/ISO 1234 A 2


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Splinte 4 x 63 DIN 94/ISO 1234 A 2
Splinte 4 x 63 DIN 94/ISO 1234 A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019344824
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     000943000040063
EAN/GTIN:
     4043952029558
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Splinte DIN 94/ISO 1234 4x 63 A 2 500 Stück DIN 94 A 2 Splinte - Abmessung: 4 x 63 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 4mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00094.300· Länge: 63mm· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
000943000040063
Werksnummer:
8000153413
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
4 x 63
Norm:
DIN 94/ISO 1234
Produktart:
Splinte
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2341
500
€ 4,30*
ab € 0,0557*
€ 0,0774*
Lager 1955
3000
500
€ 5,99*
ab € 0,0608*
€ 0,0808*
2 Tage
2100
500
€ 5,59*
ab € 0,0627*
€ 0,0808*
6 Tage
2000
500
€ 4,90*
ab € 0,0636*
€ 0,0821*
18 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0726*
€ 0,0942*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,0808*
€ 0,09615
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0782*
€ 0,09306
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0735*
€ 0,08747
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0709*
€ 0,08437
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0683*
€ 0,08128
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0608*
€ 0,07235
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0608* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 40,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.