Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte 3,2 x 10 DIN 94/ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Splinte 3,2 x 10 DIN 94/ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt
Splinte 3,2 x 10 DIN 94/ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019344940
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     000940100032010
EAN/GTIN:
     4043952027974
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Splinte DIN 94/ISO 1234 3,2x 10 Stahl galv.verz. 500 Stück DIN 94 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 3,2 x 10 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 3,2mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00094.010· Länge: 10mm· Oberfläche: galvanisch verzinkt· Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
000940100032010
Werksnummer:
8000153256
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
3,2 x 10
Norm:
DIN 94/ISO 1234
Produktart:
Splinte
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4000
500
€ 4,30*
ab € 0,00613*
€ 0,00938*
6 Tage
4950
500
€ 5,49*
ab € 0,00673*
€ 0,00967*
2 Tage
3850
500
€ 5,59*
ab € 0,00683*
€ 0,00981*
Lager 1955
5500
500
€ 5,99*
ab € 0,00743*
€ 0,01122*
21 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,00823*
€ 0,01177*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,01122*
€ 0,01335
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,01093*
€ 0,01301
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,01017*
€ 0,0121
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,00976*
€ 0,01161
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,00945*
€ 0,01125
pro Box
ab 25000 Boxen
€ 0,00895*
€ 0,01065
pro Box
ab 2500000 Boxen
€ 0,00743*
€ 0,00884
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,00743* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 5,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.