Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte 13 x 100 DIN 94/ISO 1234 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Splinte 13 x 100 DIN 94/ISO 1234 A 4
Splinte 13 x 100 DIN 94/ISO 1234 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019344968
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     000949409130100
EAN/GTIN:
     4043952760116
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Splinte DIN 94/ISO 1234 13x 100 A 4 25 Stück DIN 94 A 4 Splinte - Abmessung: 13 x 100 VE=K (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 13mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00094.940· Länge: 100mm· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
000949409130100
Werksnummer:
8000153563
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,116800
Gewicht brutto Kg:
0,116800
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
13 x 100
Norm:
DIN 94/ISO 1234
Produktart:
Splinte
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
575
25
Frei Haus
ab € 3,6716*
€ 4,7567*
6 Tage
575
25
€ 4,90*
ab € 3,98*
€ 4,85*
7 Tage
800
25
€ 7,99*
ab € 4,0803*
€ 4,9803*
2 Tage
560
25
€ 5,59*
ab € 4,1003*
€ 4,9803*
Lager 1955
800
25
€ 5,99*
ab € 3,9971*
€ 5,0357*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,0357*
€ 5,99248
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,8364*
€ 5,75532
pro Stück
ab 125 Stück
€ 4,5271*
€ 5,38725
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,4271*
€ 5,26825
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 3,9971*
€ 4,75655
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 125,8925* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.