Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsring 65 x 2,5 DIN 472 Federstahl Regelausf.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungsring 65 x 2,5 DIN 472 Federstahl Regelausf.
Sicherungsring 65 x 2,5 DIN 472 Federstahl Regelausf.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019345012
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     004720000650000
EAN/GTIN:
     4043952087176
Suchbegriffe:
Bohrungs-Sicherungsring DIN 472
Bohrungssicherungsring DIN 472
DIN 472
DIN 472 Bohrungs-Sicherungsring
Sicherungsring DIN 472 65x 2,5 Federstahl Regelausf. 100 Stück DIN 472 Federstahl Regel Sicherungsringe (Halteringe) für Bohrungen · Regelausführung - Abmessung: 65 x 2,5 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00472.000· Normart: DIN 472
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
004720000650000
Werksnummer:
8000157520
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,014300
Gewicht brutto Kg:
0,014300
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
65 x 2,5
Norm:
DIN 472
Produktart:
Sicherungsring
Ausfuehrung:
Federstahl Regelausf.
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1000
100
€ 4,30*
ab € 0,173*
€ 0,2432*
12 Tage
1000
100
€ 4,90*
ab € 0,1868*
€ 0,2468*
1 Tag
1050
100
€ 5,59*
ab € 0,1919*
€ 0,2519*
10 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1754*
€ 0,2538*
Lager 1955
nicht lagernd
100
€ 5,99*
ab € 0,1919*
€ 0,2575*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2575*
€ 0,30643
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2447*
€ 0,29119
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2319*
€ 0,27596
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2219*
€ 0,26406
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2119*
€ 0,25216
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1919*
€ 0,22836
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 25,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.