Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte 3,2 x 14 DIN 94/ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Splinte 3,2 x 14 DIN 94/ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt
Splinte 3,2 x 14 DIN 94/ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019345046
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     000940100032014
EAN/GTIN:
     4043952027998
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Splinte DIN 94/ISO 1234 3,2x 14 Stahl galv.verz. 500 Stück DIN 94 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 3,2 x 14 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 3,2mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00094.010· Länge: 14mm· Oberfläche: galvanisch verzinkt· Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
000940100032014
Werksnummer:
8000153258
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
3,2 x 14
Norm:
DIN 94/ISO 1234
Produktart:
Splinte
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10000
500
€ 4,30*
ab € 0,00724*
€ 0,01112*
5 Tage
14400
500
€ 5,49*
ab € 0,00804*
€ 0,01153*
2 Tage
11200
500
€ 5,59*
ab € 0,00814*
€ 0,01167*
Lager 1955
16000
500
€ 5,99*
ab € 0,00834*
€ 0,01253*
21 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,00988*
€ 0,01411*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,01253*
€ 0,01491
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,01224*
€ 0,01457
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,01134*
€ 0,01349
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,01094*
€ 0,01302
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,01053*
€ 0,01253
pro Box
ab 25000 Boxen
€ 0,01005*
€ 0,01196
pro Box
ab 2500000 Boxen
€ 0,00834*
€ 0,00992
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,00834* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 6,265* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.