Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsring 60 x 2 DIN 471 Federstahl Regelausf.


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sicherungsring 60 x 2 DIN 471 Federstahl Regelausf.
Sicherungsring 60 x 2 DIN 471 Federstahl Regelausf.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019345058
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     004710000600000
EAN/GTIN:
     4043952084786
Suchbegriffe:
DIN 471
DIN 471 Sicherungsring
DIN 471 Wellen-Sicherungsring
DIN 471 Wellensicherungsring
Sicherungsring DIN 471 60x 2 Federstahl Regelausf. 100 Stück DIN 471 Federstahl Regel Sicherungsringe (Halteringe) für Wellen · Regelausführung - Abmessung: 60 x 2 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00471.000· Normart: DIN 471
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
004710000600000
Werksnummer:
8000157269
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,011500
Gewicht brutto Kg:
0,011500
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
60 x 2
Norm:
DIN 471
Produktart:
Sicherungsring
Ausfuehrung:
Federstahl Regelausf.
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
100
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,1191*
€ 0,1661*
5 Tage
625
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,1271*
€ 0,1858*
12 Tage
nicht lagernd
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,1375*
€ 0,1895*
Lager 1955
nicht lagernd
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,1374*
€ 0,1946*
19 Tage
nicht lagernd
1000
pro Box
€ 6,90*
ab € 0,1399*
€ 0,22*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,1946*
€ 0,23157
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,1865*
€ 0,22194
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1724*
€ 0,20516
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1654*
€ 0,19683
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,1564*
€ 0,18612
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,1374*
€ 0,16351
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1374* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 19,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.