| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019345147 Herst.-Nr.: 005530009080016 EAN/GTIN: 4043952096796 |
| |
|
| | |
| Gewindestift DIN 553 Schlitz/Spitze M8x 16 14 H 100 Stück DIN 553 14 H Gewindestifte mit Schlitz und Spitze - Abmessung: M 8 x 16 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00553.000 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 005530009080016 | Werksnummer: | 8000158289 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,010000 | Gewicht brutto Kg: | 0,010000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | M 8 x 16 | Norm: | DIN 553 m.Schlitz/Spitze | Produktart: | Gewindestift | Ausfuehrung: | 14 H |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN 27434, DIN ISO 7434, Gewindestift DIN 553, Gewindestift DIN EN 27434, Gewindestift ISO 7434, ISO 7434, Madenschraube DIN 553, Schraube DIN 553, reyher iso 7434 14h 3x16, din 553, din 553 14 h |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 100 | | pro Box | € 5,49* | ab € 0,0718* | € 0,1004* | | | | | 3 Tage | | | 100 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,0763* | € 0,1128* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,0854* | € 0,1186* | | | | Lager 1955 | | | | 100 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,0837* | € 0,1199* | | | | | | 5 Tage | | | 100 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,0892* | € 0,1237* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0837* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen | Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 11,99* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|