Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsring 77 x 2,5 DIN 472 Federstahl Regelausf.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungsring 77 x 2,5 DIN 472 Federstahl Regelausf.
Sicherungsring 77 x 2,5 DIN 472 Federstahl Regelausf.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019345189
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     004720000770000
EAN/GTIN:
     4043952087237
Suchbegriffe:
Bohrungs-Sicherungsring DIN 472
Bohrungssicherungsring DIN 472
DIN 472
DIN 472 Bohrungs-Sicherungsring
Sicherungsring DIN 472 77x 2,5 Federstahl Regelausf. 50 Stück DIN 472 Federstahl Regel Sicherungsringe (Halteringe) für Bohrungen · Regelausführung - Abmessung: 77 x 2,5 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00472.000· Normart: DIN 472
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
004720000770000
Werksnummer:
8000157526
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,019860
Gewicht brutto Kg:
0,019860
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
77 x 2,5
Norm:
DIN 472
Produktart:
Sicherungsring
Ausfuehrung:
Federstahl Regelausf.
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,1893*
€ 0,2892*
4 Tage
300
50
€ 4,30*
ab € 0,2972*
€ 0,4351*
10 Tage
300
50
€ 4,90*
ab € 0,3225*
€ 0,4425*
1 Tag
280
50
€ 5,59*
ab € 0,3305*
€ 0,4505*
Lager 1955
400
50
€ 5,99*
ab € 0,3247*
€ 0,4543*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4543*
€ 0,54062
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4295*
€ 0,51111
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4047*
€ 0,48159
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3847*
€ 0,45779
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3747*
€ 0,44589
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3247*
€ 0,38639
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 22,715* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.