Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring A 5 DIN 127 Federstahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federring A 5 DIN 127 Federstahl galvanisch verzinkt
Federring A 5 DIN 127 Federstahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019345292
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     001270110050000
EAN/GTIN:
     4043952052754
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
Federring ohne Norm
Federring DIN 127 A 5 Federstahl galv.verz. 1000 Stück ~DIN 127 Federstahl Form A galvanisch verzinkt Federringe · aufgebogen - Abmessung: A 5 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 5mm· Form: Form A· Gruppencode: 00127.011· Normart: DIN 127· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
001270110050000
Werksnummer:
8000154818
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
A 5
Norm:
DIN 127
Produktart:
Federring
Ausfuehrung:
Federstahl galvanisch verzinkt
Weitere Suchbegriffe: din 127 a5, federring ohne norm, din 127 a
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
13000
1000
€ 4,90*
ab € 0,00367*
€ 0,00566*
4 Tage
17272
1000
€ 4,30*
ab € 0,00337*
€ 0,00566*
1 Tag
12600
1000
€ 5,59*
ab € 0,00377*
€ 0,00581*
10 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,00356*
€ 0,00613*
Lager 1955
18000
1000
€ 5,99*
ab € 0,00405*
€ 0,00675*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00675*
€ 0,00803
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,00644*
€ 0,00766
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00551*
€ 0,00656
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00529*
€ 0,0063
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00489*
€ 0,00582
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00466*
€ 0,00555
pro Stück
ab 250000000 Stück
€ 0,00405*
€ 0,00482
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 6,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.