Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsring 80 x 2,5 DIN 472 Federstahl Regelausf.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungsring 80 x 2,5 DIN 472 Federstahl Regelausf.
Sicherungsring 80 x 2,5 DIN 472 Federstahl Regelausf.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019345432
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     004720000800000
EAN/GTIN:
     4043952087268
Suchbegriffe:
Bohrungs-Sicherungsring DIN 472
Bohrungssicherungsring DIN 472
DIN 472
DIN 472 Bohrungs-Sicherungsring
Sicherungsring DIN 472 80x 2,5 Federstahl Regelausf. 50 Stück DIN 472 Federstahl Regel Sicherungsringe (Halteringe) für Bohrungen · Regelausführung - Abmessung: 80 x 2,5 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00472.000· Normart: DIN 472
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
004720000800000
Werksnummer:
8000157528
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,025420
Gewicht brutto Kg:
0,025420
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
80 x 2,5
Norm:
DIN 472
Produktart:
Sicherungsring
Ausfuehrung:
Federstahl Regelausf.
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
922
50
€ 4,30*
ab € 0,1923*
€ 0,2837*
Lager 1955
nicht lagernd
50
€ 5,99*
ab € 0,2014*
€ 0,2873*
13 Tage
800
50
€ 4,90*
ab € 0,21*
€ 0,29*
3 Tage
990
50
€ 4,95*
ab € 0,2103*
€ 0,2903*
2 Tage
770
50
€ 5,59*
ab € 0,2135*
€ 0,2935*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2873*
€ 0,34189
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2843*
€ 0,33832
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2614*
€ 0,31107
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2414*
€ 0,28727
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2314*
€ 0,27537
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2014*
€ 0,23967
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 14,365* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.