Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzschraube 2,5 x 12 DIN 95 Linsensenkkopf Schlitz A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzschraube 2,5 x 12 DIN 95 Linsensenkkopf Schlitz A 2
Holzschraube 2,5 x 12 DIN 95 Linsensenkkopf Schlitz A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019345448
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     000959200025012
EAN/GTIN:
     4043952035597
Suchbegriffe:
DIN 95
DIN 95 Holzschraube
DIN 95 Linsensenkholzschraube
DIN 95 Schraube
Holzschraube DIN 95 LIKO Schlitz 2,5x 12 A 2 200 Stück DIN 95 A 2 Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz - Abmessung: 2,5 x 12 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Material: A 2· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00095.920· Normart: DIN 95
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
000959200025012
Werksnummer:
8000153788
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
2,5 x 12
Norm:
DIN 95 Linsensenkkopf Schlitz
Produktart:
Holzschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2600
200
€ 4,30*
ab € 0,00846*
€ 0,01313*
1 Tag
2660
200
€ 5,59*
ab € 0,00937*
€ 0,01371*
2 Tage
3420
200
€ 5,49*
ab € 0,0093*
€ 0,01371*
Lager 1955
3800
200
€ 5,99*
ab € 0,00917*
€ 0,01401*
15 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0111*
€ 0,0163*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,01401*
€ 0,01667
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,01371*
€ 0,01631
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01341*
€ 0,01596
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01256*
€ 0,01495
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,01215*
€ 0,01446
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01151*
€ 0,0137
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01104*
€ 0,01314
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00917*
€ 0,01091
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 2,802* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.