Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring A 12 DIN 128 Federstahl feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federring A 12 DIN 128 Federstahl feuerverzinkt
Federring A 12 DIN 128 Federstahl feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019345481
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     001280210120000
EAN/GTIN:
     4043952056318
Suchbegriffe:
DIN 128
DIN 128 Federring
Federring DIN 128
DIN 137 A
Federring DIN 128 A 12 Federstahl feuerverz. 500 Stück ~DIN 128 Federstahl Form A feuerverzinkt Federringe · gewölbt - Abmessung: A 12 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 12mm· Form: Form A· Gruppencode: 00128.021· Normart: DIN 128· Oberfläche: feuerverzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
001280210120000
Werksnummer:
8000155117
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
A 12
Norm:
DIN 128
Produktart:
Federring
Ausfuehrung:
Federstahl feuerverzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4000
500
€ 4,30*
ab € 0,0708*
€ 0,0984*
10 Tage
4000
500
€ 4,90*
ab € 0,0762*
€ 0,0992*
1 Tag
2800
500
€ 5,59*
ab € 0,079*
€ 0,1032*
Lager 1955
4000
500
€ 5,99*
ab € 0,0781*
€ 0,1043*
6 Tage
4000
500
€ 7,99*
ab € 0,083*
€ 0,1077*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1043*
€ 0,12412
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0989*
€ 0,11769
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0925*
€ 0,11008
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0892*
€ 0,10615
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0861*
€ 0,10246
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0781*
€ 0,09294
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 52,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.