Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsring 72 x 2,5 DIN 472 Federstahl Regelausf.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungsring 72 x 2,5 DIN 472 Federstahl Regelausf.
Sicherungsring 72 x 2,5 DIN 472 Federstahl Regelausf.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019345492
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     004720000720000
EAN/GTIN:
     4043952087213
Suchbegriffe:
Bohrungs-Sicherungsring DIN 472
Bohrungssicherungsring DIN 472
DIN 472
DIN 472 Bohrungs-Sicherungsring
Sicherungsring DIN 472 72x 2,5 Federstahl Regelausf. 50 Stück DIN 472 Federstahl Regel Sicherungsringe (Halteringe) für Bohrungen · Regelausführung - Abmessung: 72 x 2,5 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00472.000· Normart: DIN 472
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
004720000720000
Werksnummer:
8000157524
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,018100
Gewicht brutto Kg:
0,018100
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
72 x 2,5
Norm:
DIN 472
Produktart:
Sicherungsring
Ausfuehrung:
Federstahl Regelausf.
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1185
50
€ 4,30*
ab € 0,1805*
€ 0,2612*
6 Tage
1150
50
€ 4,90*
ab € 0,195*
€ 0,265*
1 Tag
1120
50
€ 5,59*
ab € 0,2003*
€ 0,2803*
15 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,1831*
€ 0,2823*
Lager 1955
nicht lagernd
50
€ 5,99*
ab € 0,2003*
€ 0,2862*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2862*
€ 0,34058
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2732*
€ 0,32511
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2503*
€ 0,29786
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2403*
€ 0,28596
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2303*
€ 0,27406
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2003*
€ 0,23836
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 14,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.