Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibe 10,5 DIN 432 m.Außennase Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheibe 10,5 DIN 432 m.Außennase Stahl galvanisch verzinkt
Scheibe 10,5 DIN 432 m.Außennase Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019345501
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     004320100105000
EAN/GTIN:
     4043952070369
Suchbegriffe:
DIN 432
DIN 432 Sicherungsblech
Sicherungsblech DIN 432
Stahlscheibe
Scheibe DIN 432 Außennase 10,5 Stahl galv.verz. 50 Stück ~DIN 432 Stahl galvanisch verzinkt Scheiben mit Außennase - Abmessung: 10,5 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 10,5mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00432.010· Normart: DIN 432· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
004320100105000
Werksnummer:
8000155885
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
10,5
Norm:
DIN 432 m.Außennase
Produktart:
Scheibe
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
850
50
€ 4,30*
ab € 0,5725*
€ 0,7977*
6 Tage
850
50
€ 4,90*
ab € 0,6225*
€ 0,8225*
2 Tage
840
50
€ 5,59*
ab € 0,6479*
€ 0,8379*
Lager 1955
1200
50
€ 5,99*
ab € 0,6264*
€ 0,845*
3 Tage
1080
50
€ 4,95*
ab € 0,6374*
€ 0,8674*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,845*
€ 1,00555
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8257*
€ 0,98258
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7564*
€ 0,90012
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7464*
€ 0,88822
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7064*
€ 0,84062
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,6264*
€ 0,74542
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 42,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.