Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring A 30 DIN 127 Federstahl


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Federring A 30 DIN 127 Federstahl
Federring A 30 DIN 127 Federstahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019345536
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     001270010300000
EAN/GTIN:
     4043952052051
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
DIN 432
Federring DIN 127 A 30 Federstahl 50 Stück ~DIN 127 Federstahl Form A Federringe · aufgebogen - Abmessung: A 30 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 30mm· Form: Form A· Gruppencode: 00127.001· Normart: DIN 127· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
001270010300000
Werksnummer:
8000154754
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,044300
Gewicht brutto Kg:
0,044300
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
A 30
Norm:
DIN 127
Produktart:
Federring
Ausfuehrung:
Federstahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
724
50
€ 4,30*
ab € 0,2665*
€ 0,3826*
6 Tage
700
50
€ 4,90*
ab € 0,2883*
€ 0,3983*
5 Tage
900
50
€ 4,95*
ab € 0,2916*
€ 0,4016*
2 Tage
700
50
€ 5,59*
ab € 0,312*
€ 0,422*
Lager 1955
1000
50
€ 5,99*
ab € 0,3048*
€ 0,4238*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,4238*
€ 0,50432
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,3993*
€ 0,47517
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,3748*
€ 0,44601
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,3548*
€ 0,42221
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,3048*
€ 0,36271
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,3048* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 21,19* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.