Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift M 8 x 8 DIN 553 m.Schlitz/Spitze 14 H


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Gewindestift M 8 x 8 DIN 553 m.Schlitz/Spitze 14 H
Gewindestift M 8 x 8 DIN 553 m.Schlitz/Spitze 14 H
Artikel-Nr.:
     1955B-2019345550
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     005530009080008
EAN/GTIN:
     4043952096765
Suchbegriffe:
DIN 553
DIN 553 Gewindestift
DIN 553 Madenschraube
DIN 553 Schraube
Gewindestift DIN 553 Schlitz/Spitze M8x 8 14 H 100 Stück DIN 553 14 H Gewindestifte mit Schlitz und Spitze - Abmessung: M 8 x 8 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00553.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
005530009080008
Werksnummer:
8000158286
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8 x 8
Norm:
DIN 553 m.Schlitz/Spitze
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
14 H
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1600
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0958*
€ 0,1403*
5 Tage
1200
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,102*
€ 0,141*
4 Tage
1530
100
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,1052*
€ 0,1452*
1 Tag
1190
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,1079*
€ 0,1479*
Lager 1955
1700
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,1263*
€ 0,1508*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,1508*
€ 0,17945
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,1397*
€ 0,16624
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1263*
€ 0,1503
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1263* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 15,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.