Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring A 20 DIN 127 Federstahl galvanisch verzinkt


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Federring A 20 DIN 127 Federstahl galvanisch verzinkt
Federring A 20 DIN 127 Federstahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019345610
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     001270110200000
EAN/GTIN:
     4043952052846
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
Federring ohne Norm
Federring DIN 127 A 20 Federstahl galv.verz. 100 Stück ~DIN 127 Federstahl Form A galvanisch verzinkt Federringe · aufgebogen - Abmessung: A 20 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 20mm· Form: Form A· Gruppencode: 00127.011· Normart: DIN 127· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
001270110200000
Werksnummer:
8000154827
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,015200
Gewicht brutto Kg:
0,015200
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
A 20
Norm:
DIN 127
Produktart:
Federring
Ausfuehrung:
Federstahl galvanisch verzinkt
Weitere Suchbegriffe: din 127 a, federring ohne norm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1600
100
€ 4,90*
ab € 0,0762*
€ 0,1068*
5 Tage
2040
100
€ 4,30*
ab € 0,0753*
€ 0,1113*
2 Tage
1610
100
€ 5,59*
ab € 0,0912*
€ 0,1247*
Lager 1955
2300
100
€ 5,99*
ab € 0,0894*
€ 0,1256*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1024*
€ 0,1414*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,1256*
€ 0,14946
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,1223*
€ 0,14554
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1145*
€ 0,13626
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1119*
€ 0,13316
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,1073*
€ 0,12769
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,0894*
€ 0,10639
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0894* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 12,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.