Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring A 5 DIN 127 Federstahl


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Federring A 5 DIN 127 Federstahl
Federring A 5 DIN 127 Federstahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019345664
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     001270010050000
EAN/GTIN:
     4043952051924
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
DIN 432
Federring DIN 127 A 5 Federstahl 1000 Stück ~DIN 127 Federstahl Form A Federringe · aufgebogen - Abmessung: A 5 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 5mm· Form: Form A· Gruppencode: 00127.001· Normart: DIN 127· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
001270010050000
Werksnummer:
8000154741
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
A 5
Norm:
DIN 127
Produktart:
Federring
Ausfuehrung:
Federstahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3000
1000
€ 4,90*
ab € 0,00336*
€ 0,00485*
4 Tage
4000
1000
€ 4,30*
ab € 0,00377*
€ 0,00569*
4 Tage
2700
1000
€ 5,49*
ab € 0,00407*
€ 0,00583*
1 Tag
2800
1000
€ 5,59*
ab € 0,00418*
€ 0,00601*
Lager 1955
3000
1000
€ 5,99*
ab € 0,00447*
€ 0,00682*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Boxen
€ 0,00682*
€ 0,00812
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,00653*
€ 0,00777
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,00604*
€ 0,00719
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,00589*
€ 0,00701
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,00564*
€ 0,00671
pro Box
ab 50000 Boxen
€ 0,00538*
€ 0,0064
pro Box
ab 7500000 Boxen
€ 0,00447*
€ 0,00532
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,00447* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 6,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.