Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring A 18 DIN 127 Federstahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federring A 18 DIN 127 Federstahl galvanisch verzinkt
Federring A 18 DIN 127 Federstahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019345706
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     001270110180000
EAN/GTIN:
     4043952052839
Federring DIN 127 A 18 Federstahl galv.verz. 250 Stück ~DIN 127 Federstahl Form A galvanisch verzinkt Federringe · aufgebogen - Abmessung: A 18 VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 18mm· Form: Form A· Gruppencode: 00127.011· Normart: DIN 127· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
001270110180000
Werksnummer:
8000154826
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
A 18
Norm:
DIN 127
Produktart:
Federring
Ausfuehrung:
Federstahl galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1277
250
€ 4,30*
ab € 0,0694*
€ 0,0991*
5 Tage
1000
250
€ 4,90*
ab € 0,0763*
€ 0,1022*
4 Tage
900
250
€ 4,95*
ab € 0,0763*
€ 0,1023*
1 Tag
700
250
€ 5,59*
ab € 0,0771*
€ 0,1036*
Lager 1955
1000
250
€ 5,99*
ab € 0,0755*
€ 0,1049*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1049*
€ 0,12483
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1018*
€ 0,12114
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,094*
€ 0,11186
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0917*
€ 0,10912
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,087*
€ 0,10353
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0755*
€ 0,08985
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 26,225* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.