Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring A 27 DIN 127 Federstahl galvanisch verzinkt


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Federring A 27 DIN 127 Federstahl galvanisch verzinkt
Federring A 27 DIN 127 Federstahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019345735
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     001270110270000
EAN/GTIN:
     4043952052877
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
Federring ohne Norm
Federring DIN 127 A 27 Federstahl galv.verz. 100 Stück ~DIN 127 Federstahl Form A galvanisch verzinkt Federringe · aufgebogen - Abmessung: A 27 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 27mm· Form: Form A· Gruppencode: 00127.011· Normart: DIN 127· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
001270110270000
Werksnummer:
8000154830
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,028700
Gewicht brutto Kg:
0,028700
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
A 27
Norm:
DIN 127
Produktart:
Federring
Ausfuehrung:
Federstahl galvanisch verzinkt
Weitere Suchbegriffe: din 127 a, federring ohne norm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
779
100
€ 4,30*
ab € 0,1703*
€ 0,2403*
5 Tage
700
100
€ 4,90*
ab € 0,185*
€ 0,245*
1 Tag
490
100
€ 5,59*
ab € 0,1889*
€ 0,2489*
Lager 1955
700
100
€ 5,99*
ab € 0,2036*
€ 0,2796*
19 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,2284*
€ 0,2984*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,2796*
€ 0,33272
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,2666*
€ 0,31725
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,2436*
€ 0,28988
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,2336*
€ 0,27798
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,2036*
€ 0,24228
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,2036* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 27,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.