Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte 5 x 32 DIN 94/ISO 1234 Messing


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Splinte 5 x 32 DIN 94/ISO 1234 Messing
Splinte 5 x 32 DIN 94/ISO 1234 Messing
Artikel-Nr.:
     1955B-2019345737
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     000947000050032
EAN/GTIN:
     4043952030981
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Splinte DIN 94/ISO 1234 5x 32 Messing 100 Stück DIN 94 Messing Splinte - Abmessung: 5 x 32 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 5mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00094.700· Länge: 32mm· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
000947000050032
Werksnummer:
8000153499
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
5 x 32
Norm:
DIN 94/ISO 1234
Produktart:
Splinte
Ausfuehrung:
Messing
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1170
100
€ 4,95*
ab € 0,2649*
€ 0,3449*
3 Tage
900
100
€ 4,30*
ab € 0,2888*
€ 0,3962*
5 Tage
900
100
€ 4,90*
ab € 0,31*
€ 0,40*
1 Tag
910
100
€ 5,59*
ab € 0,3212*
€ 0,4212*
Lager 1955
1300
100
€ 5,99*
ab € 0,3155*
€ 0,4248*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,4248*
€ 0,50551
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,4101*
€ 0,48802
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,3755*
€ 0,44685
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,3555*
€ 0,42305
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,3155*
€ 0,37545
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,3155* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 42,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.