Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte 8 x 80 DIN 94/ISO 1234 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Splinte 8 x 80 DIN 94/ISO 1234 A 4
Splinte 8 x 80 DIN 94/ISO 1234 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019345855
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     000949409080080
EAN/GTIN:
     4043952031605
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Splinte DIN 94/ISO 1234 8x 80 A 4 25 Stück DIN 94 A 4 Splinte - Abmessung: 8 x 80 VE=K (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 8mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00094.940· Länge: 80mm· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
000949409080080
Werksnummer:
8000153553
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,036400
Gewicht brutto Kg:
0,036400
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
8 x 80
Norm:
DIN 94/ISO 1234
Produktart:
Splinte
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
150
25
€ 4,30*
ab € 0,7519*
€ 1,0676*
6 Tage
150
25
€ 4,90*
ab € 0,7975*
€ 1,0775*
3 Tage
135
25
€ 4,95*
ab € 0,8235*
€ 1,1035*
2 Tage
105
25
€ 5,59*
ab € 0,827*
€ 1,117*
Lager 1955
150
25
€ 5,99*
ab € 0,8221*
€ 1,1263*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,1263*
€ 1,3403
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0842*
€ 1,2902
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,0221*
€ 1,2163
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,9821*
€ 1,1687
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9521*
€ 1,133
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,8221*
€ 0,9783
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 28,1575* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.