Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube M 4 x 40 DIN 85/ISO 1580 Schlitz Messing


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Flachkopfschraube M 4 x 40 DIN 85/ISO 1580 Schlitz Messing
Flachkopfschraube M 4 x 40 DIN 85/ISO 1580 Schlitz Messing
Artikel-Nr.:
     1955B-2019345871
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     000857009040040
EAN/GTIN:
     4043952024584
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
Flachkopfschraube DIN 85/ISO 1580 Schlitz M4x 40 Messing 200 Stück DIN 85 Messing Flachkopfschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 40 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00085.700· Normart: DIN 85
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
000857009040040
Werksnummer:
8000152916
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 4 x 40
Norm:
DIN 85/ISO 1580 Schlitz
Produktart:
Flachkopfschraube
Ausfuehrung:
Messing
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
2400
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0964*
€ 0,1335*
4 Tage
1400
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,1116*
€ 0,1585*
4 Tage
2160
200
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,1224*
€ 0,1634*
1 Tag
1540
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,1244*
€ 0,1654*
5 Tage
1800
200
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,128*
€ 0,168*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,1335*
€ 0,15887
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,1291*
€ 0,15363
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1199*
€ 0,14268
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,1169*
€ 0,13911
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,1115*
€ 0,13269
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,0964*
€ 0,11472
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0964* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 26,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.