Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring A 10 DIN 127 Federstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federring A 10 DIN 127 Federstahl
Federring A 10 DIN 127 Federstahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019345872
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     001270019100000
EAN/GTIN:
     4043952052204
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
DIN 432
Federring DIN 127 A 10 Federstahl 100 Stück ~DIN 127 Federstahl Form A Federringe · aufgebogen - Abmessung: A 10 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 10mm· Form: Form A· Gruppencode: 00127.001· Normart: DIN 127· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
001270019100000
Werksnummer:
8000154768
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
A 10
Norm:
DIN 127
Produktart:
Federring
Ausfuehrung:
Federstahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0135*
€ 0,0219*
7 Tage
1000
100
€ 4,90*
ab € 0,0255*
€ 0,0369*
5 Tage
1000
100
€ 4,30*
ab € 0,0246*
€ 0,0381*
2 Tage
1050
100
€ 5,59*
ab € 0,0276*
€ 0,0401*
Lager 1955
1500
100
€ 5,99*
ab € 0,027*
€ 0,0405*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0405*
€ 0,0482
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0398*
€ 0,04736
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0392*
€ 0,04665
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0364*
€ 0,04332
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0354*
€ 0,04213
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0332*
€ 0,03951
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,032*
€ 0,03808
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,027*
€ 0,03213
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 4,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.