Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Splinte 2,5 x 22 DIN 94/ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Splinte 2,5 x 22 DIN 94/ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt
Splinte 2,5 x 22 DIN 94/ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019345876
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     000940100025022
EAN/GTIN:
     4043952027868
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Splinte DIN 94/ISO 1234 2,5x 22 Stahl galv.verz. 500 Stück DIN 94 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 2,5 x 22 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 2,5mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00094.010· Länge: 22mm· Oberfläche: galvanisch verzinkt· Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
000940100025022
Werksnummer:
8000153246
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
2,5 x 22
Norm:
DIN 94/ISO 1234
Produktart:
Splinte
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5500
500
€ 4,30*
ab € 0,00643*
€ 0,00987*
6 Tage
5850
500
€ 5,49*
ab € 0,00703*
€ 0,01016*
2 Tage
4550
500
€ 5,59*
ab € 0,00713*
€ 0,0103*
Lager 1955
6500
500
€ 5,99*
ab € 0,00733*
€ 0,01115*
21 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,00884*
€ 0,01271*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,01115*
€ 0,01327
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,01086*
€ 0,01292
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0101*
€ 0,01202
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,00965*
€ 0,01148
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,00931*
€ 0,01108
pro Box
ab 25000 Boxen
€ 0,00885*
€ 0,01053
pro Box
ab 2500000 Boxen
€ 0,00733*
€ 0,00872
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,00733* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 5,575* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.