Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring A 3 DIN 127 Federstahl


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Federring A 3 DIN 127 Federstahl
Federring A 3 DIN 127 Federstahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019345898
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     001270019030000
EAN/GTIN:
     4043952052136
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
DIN 432
Federring DIN 127 A 3 Federstahl 100 Stück ~DIN 127 Federstahl Form A Federringe · aufgebogen - Abmessung: A 3 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 3mm· Form: Form A· Gruppencode: 00127.001· Normart: DIN 127· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
001270019030000
Werksnummer:
8000154761
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
A 3
Norm:
DIN 127
Produktart:
Federring
Ausfuehrung:
Federstahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5000
100
€ 4,30*
ab € 0,00711*
€ 0,01171*
6 Tage
4700
100
€ 4,90*
ab € 0,00771*
€ 0,01186*
5 Tage
6300
100
€ 5,49*
ab € 0,00795*
€ 0,01216*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,00978*
€ 0,01475*
Lager 1955
7000
100
€ 5,99*
ab € 0,0263*
€ 0,029*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,029*
€ 0,03451
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,0274*
€ 0,03261
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,0263*
€ 0,0313
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0263* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 2,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.