Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring B 12 DIN 127 Federstahl


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Federring B 12 DIN 127 Federstahl
Federring B 12 DIN 127 Federstahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019345912
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     001270020120000
EAN/GTIN:
     4043952052358
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
DIN 432
Federring DIN 127 B 12 Federstahl 500 Stück ~DIN 127 Federstahl Form B Federringe · glatt - Abmessung: B 12 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 12mm· Form: Form B· Gruppencode: 00127.002· Normart: DIN 127· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
001270020120000
Werksnummer:
8000154782
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
B 12
Norm:
DIN 127
Produktart:
Federring
Ausfuehrung:
Federstahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
8500
500
€ 4,90*
ab € 0,0128*
€ 0,018*
4 Tage
9500
500
€ 4,30*
ab € 0,0163*
€ 0,0242*
Lager 1955
10500
500
€ 5,99*
ab € 0,0177*
€ 0,0257*
2 Tage
9450
500
€ 5,49*
ab € 0,0185*
€ 0,0272*
14 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0224*
€ 0,0307*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,0257*
€ 0,03058
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0246*
€ 0,02927
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,023*
€ 0,02737
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0225*
€ 0,02678
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0216*
€ 0,0257
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0177*
€ 0,02106
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0177* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 12,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.